Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß Kaleo SQN 46,100mm ES Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelfuß Kaleo SQN 46,100mm ES Optik
Möbelfuß Kaleo SQN 46,100mm ES Optik
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1370224
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9206865
EAN/GTIN:
     4023149955136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Küchen-Systemtechnik
• Vierkantrohr 49 x 49 mm · Mit Bodenausgleich + 10 mm per Stellschraube · Belastbarkeit 150 kg pro Möbelfuß · Montageplatte Stahl verzinkt · Möbelfuß Stahl · Inklusive Kunststoff-GewindegleiterWeitere technische Eigenschaften:· Maß H mm 100mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Tischbeine, Tischbeinset, tischbeine edelstahl, tischbeine, hettich tischbein, Sockelfuß, Sockelverstellfüße, Möbelfuß, 8000613079
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
817
1
€ 6,99*
ab € 14,62*
€ 21,04*
Lager 4757
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 13,9365*
€ 22,2161*
2 Tage
10
1
€ 9,50*
ab € 16,45*
€ 23,66*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,2161*
€ 26,43716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,3061*
€ 24,16426
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,9022*
€ 23,68362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,4522*
€ 23,14812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,1763*
€ 21,6298
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,7924*
€ 21,17296
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,2165*
€ 20,48764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,9365*
€ 16,58444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 88,8644* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.