Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß Kaleo SQN 46,150mm sil. hochglanz verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370227
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9206868
EAN/GTIN:
     4023149955358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Küchen-Systemtechnik
• Vierkantrohr 49 x 49 mm · Mit Bodenausgleich + 10 mm per Stellschraube · Belastbarkeit 150 kg pro Möbelfuß · Montageplatte Stahl verzinkt · Möbelfuß Stahl · Inklusive Kunststoff-Gewindegleiter Weitere technische Eigenschaften: · Maß H mm: 150mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
HETTICH
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischbeine, Tischbeinset, tischbeine, Möbelfuß, Sockelfuß, Sockelverstellfüße
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 14,5966*
€ 21,0066*
2 Tage
893
1
€ 6,99*
ab € 16,46*
€ 23,75*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,0066*
€ 24,99785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,0566*
€ 23,86735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,4966*
€ 22,01095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,0066*
€ 21,42785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,5966*
€ 17,36995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 84,0264* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.