Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaStore 410 Längsteiler,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrgaStore 410 Längsteiler,weiß
OrgaStore 410 Längsteiler,weiß
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1370477
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194620
EAN/GTIN:
     4023149687211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Längsteiler für OrgaStore 410 · Für individuelle und Standard-Korpusbreiten einsetzbar · KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Farbe weiß· Systemfarbe weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenorganisation
Ausstattung:
Innenorganisation für Frontauszüge und Innenauszüge
passend für:
InnoTech Atira
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schubladenunterteilungen, Schubladeneinsätze, Auszugboden, Schubladeneinsatz, 8000611363
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,9135*
€ 3,0383*
15 Tage
348
1
€ 6,99*
ab € 2,01*
€ 3,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0383*
€ 3,61558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8873*
€ 3,43589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5759*
€ 3,06532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4249*
€ 2,88563
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3535*
€ 2,80067
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9135*
€ 2,27707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,383* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.