Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaStore 820 Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OrgaStore 820 Set
OrgaStore 820 Set
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1370505
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194846
EAN/GTIN:
     4023149730634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Profilsystem mit Längsteilern für Front- und Innenauszüge · Einsetzbar mit Schubkastensystem InnoTech Atira ab Nennlänge 300 mm · Sets abgestimmt auf Standardkorpusbreiten · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen · Lieferung nur auf Anfrage Set besteht aus: · 1 Stück Aluminiumprofil mit Adaptern aus Kunststoff · Längsteiler aus KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Farbe silber· Systemfarbe silber
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Innenorganisation für Frontauszüge und Innenauszüge
für Schubladentiefe:
300 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Aluminium, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schubladenunterteilungen, Schubladeneinsätze, Auszugboden, Schubladeneinsatz, 8000611712
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
802
€ 6,99*
ab € 44,08*
€ 61,02*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,9127*
€ 64,4474*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 64,4474*
€ 76,69241
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,7325*
€ 71,08168
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,23*
€ 65,7237
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 52,4251*
€ 62,38587
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,9427*
€ 58,24181
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,9127*
€ 49,87611
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.