Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaStore 820 Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OrgaStore 820 Set
OrgaStore 820 Set
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1370506
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194855
EAN/GTIN:
     4023149731099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
• Profilsystem mit Längsteilern für Front- und Innenauszüge · Einsetzbar mit Schubkastensystem InnoTech Atira ab Nennlänge 300 mm · Sets abgestimmt auf Standardkorpusbreiten · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen · Lieferung nur auf Anfrage Set besteht aus: · 1 Stück Aluminiumprofil mit Adaptern aus Kunststoff · Längsteiler aus KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Farbe weiß· Systemfarbe weiß
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Innenorganisation für Frontauszüge und Innenauszüge
für Schubladentiefe:
300 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Aluminium, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Schubladenunterteilungen, Auszugboden, Schubladeneinsätze, 8000611734
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
404
€ 6,99*
ab € 43,81*
€ 60,80*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,9527*
€ 64,0374*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 64,0374*
€ 76,20451
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,5025*
€ 70,80798
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,90*
€ 65,331
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 52,2051*
€ 62,12407
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,7727*
€ 58,03951
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,9527*
€ 49,92371
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.