Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 480,500x470mm,anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370660
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9202835
EAN/GTIN:
     4023149786303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
• Kunststoffbesteckeinsatz · Einsetzbar mit Schubkastensystem InnoTech Atira ab Zargenhöhe 70 mm · Abgestimmt auf Standardkorpusbreite · Nennlänge 470 mm · Höhe 55 mm · Je nach Variante ergänzbar durch Messer- und Gewürzhalter Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff · Einsatzbereich: InnoTech Atira · Komponenten: Innenorganisation · Korpusbreite: 500 · Nennlänge (mm): 470mm · Nennlänge mm: 470mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
470 mm
Einsatzbereich:
Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen
Farbe:
anthrazit
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Bestecke, Schublade, Schubladeneinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,9863*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,1966*
€ 20,46395
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,6845*
€ 19,85456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,1925*
€ 18,07908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,2204*
€ 16,92228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,6063*
€ 16,1915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,9863*
€ 13,0737
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079207
ab € 37,8157*
Zubehör
Hettich
44934
ab € 32,8551*
Zubehör
Hettich
9079222
ab € 4,0128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.