Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Papierrollenhalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1370749
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9207608
EAN/GTIN:
4023149720512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zum Einhängen in das Wandprofil · Für Haushaltsrollen bis 295 mm Breite · Breite 350 mm Tiefe 155 mm Höhe 120 mm · Stahl pulverbeschichtet Mikrostruktur graphitschwarzWeitere technische Eigenschaften:· Beschlagsysteme für Küchen
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
... >
Lager 4757
>
Möbelbeschläge
>
Schrankinnenausstattungen
Weitere Suchbegriffe:
Rollenhalter
,
8000622098
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,8449*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,941*
€ 67,75979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,5838*
€ 62,57472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,503*
€ 57,71857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,1257*
€ 54,88958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,3349*
€ 51,56853
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,8449*
€ 43,84543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen