| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1370756 Herst.-Nr.: 9180318 EAN/GTIN: 4023149965357 |
| | |
|
| | |
| • Befestigung der Lauf- und Führungsprofile am Korpus mit Schraubkanal · Stahl verzinkt Set besteht aus: · 20 Stück Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Bodendicke mm: 22 - 25mm Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Marke: | HETTICH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausrichtbeschläge, Schiebetürsystem, Schrankschiebetür, Schranktürbeschlag, Schranktürsystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,6511* | € 2,0827* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,7097* | € 2,1197* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,6401* | € 3,0022* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,3192* | € 4,0999* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,53* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|