Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6 Sil. Sys.,300mm,EB9,5mm,l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370822
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9065911
EAN/GTIN:
     4023149018732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 30kg · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) · Einbaubreite EB mm: 9,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Für Korpusseitendicke KD mm: 19mm · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 160mm · Nennlänge mm: 300mm · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Nennlänge:
300 mm
Mindestkorpustiefe:
315 / 324 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
9,5 mm
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1946*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,3933*
€ 9,98803
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,0678*
€ 9,60068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,5667*
€ 9,00437
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,0956*
€ 8,44376
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,9446*
€ 8,26407
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,1946*
€ 7,37157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.