Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6 Sil. Sys.,520mm,EB9,5mm,l.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370830
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9047293
EAN/GTIN:
     4023149447914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 30kg · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) · Einbaubreite EB mm: 9,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Für Korpusseitendicke KD mm: 19mm · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 256mm · Nennlänge mm: 520mm · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Nennlänge:
520 mm
Mindestkorpustiefe:
535 / 544 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
9,5 mm
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,842*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,2921* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,632*
€ 216,14208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,242*
€ 213,29798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,182*
€ 204,89658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,712*
€ 194,81728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,842*
€ 173,55198
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0731*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0733*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0364*
Zubehör
Hettich
9080312
ab € 56,12*
Zubehör
Hettich
9115956
ab € 6,41*
Zubehör
Hettich
9079232
ab € 0,83*
Zubehör
Hettich
9117782
ab € 0,57*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0508*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.