Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ Sil. Sys.,520mm,EB9,5mm,l.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370838
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9102844
EAN/GTIN:
     4023149046599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite links· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 50 Kg· Belastungsklasse (1) 50kg· Einbaubreite / Korpusseitendicke EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm)· Einbaubreite EB mm 9,5· Führungsart Verdeckte Führung· Für Korpusseitendicke KD mm 19mm· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 256mm· Nennlänge mm 520mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
520 mm
Mindestkorpustiefe:
535 / 544 mm
Marke:
HETTICH
Einbaubreite:
9,5 mm
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,4896*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 9,5931* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,63968*
€ 226,86122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,1296*
€ 223,87422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,9096*
€ 215,28242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,6496*
€ 205,45302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,4896*
€ 182,65262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.