Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ Sil. Sys.,520mm,EB9,5mm,r.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370839
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9102845
EAN/GTIN:
     4023149046605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 50 Kg· Belastungsklasse (1) 50kg· Einbaubreite / Korpusseitendicke EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm)· Einbaubreite EB mm 9,5· Führungsart Verdeckte Führung· Für Korpusseitendicke KD mm 19mm· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 256mm· Nennlänge mm 520mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
520 mm
Mindestkorpustiefe:
535 / 544 mm
Marke:
HETTICH
Einbaubreite:
9,5 mm
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,55968*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 9,59748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,5896*
€ 226,80162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,6896*
€ 224,54062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,61968*
€ 213,74742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,51968*
€ 208,86842
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,55968*
€ 182,73602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.