| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1370841 Herst.-Nr.: 9102874 EAN/GTIN: 4023149046568 |
| | |
|
| | |
| • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 50 Kg· Belastungsklasse (1) 50kg· Einbaubreite / Korpusseitendicke EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm)· Einbaubreite EB mm 9,5· Führungsart Verdeckte Führung· Für Korpusseitendicke KD mm 19mm· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 352mm· Lochabstand b2 mm 64mm· Nennlänge mm 620mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 620 mm | Mindestkorpustiefe: | 635 / 644 mm | Marke: | HETTICH | Einbaubreite: | 9,5 mm | Modell: | Silent System | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge |
| | |
| |