Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ Push open,350mm,EB9,5mm,l.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370852
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9125135
EAN/GTIN:
     4023149459009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Vollauszug · Mit integriertem Öffnungssystem Push to open · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 50 Kg · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm) · Einbaubreite EB mm: 9,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Für Korpusseitendicke KD mm: 19mm · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 192mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Mindestkorpustiefe:
365 mm / 374 mm mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
9,5 mm
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,19728*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 13,38733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,4272*
€ 311,09837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,27728*
€ 307,34996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,4072*
€ 293,22457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,43728*
€ 288,50036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,19728*
€ 254,89476
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,4138*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4915*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0364*
Zubehör
Hettich
9115956
ab € 6,41*
Zubehör
Hettich
9079232
ab € 0,83*
Zubehör
Hettich
9117782
ab € 0,57*
Zubehör
Hettich
9236527
ab € 0,51*
Zubehör
Hettich
9219965
ab € 0,43*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0508*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,4138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.