Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ Push open,520mm,EB10,5mm,r.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370867
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9125150
EAN/GTIN:
     4023149459436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Vollauszug · Mit integriertem Öffnungssystem Push to open · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: rechts · Auszugart: Vollauszug · Belastungsklasse: 50 Kg · Einbaubreite / Korpusseitendicke: EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm) · Einbaubreite EB mm: 10,5mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Für Korpusseitendicke KD mm: 18mm · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 256mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
520 mm
Mindestkorpustiefe:
535 mm / 544 mm mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
10,5 mm
Modell:
Push to open
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,9744*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 13,8109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,2344*
€ 320,38894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,0944*
€ 315,46234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,3344*
€ 303,84794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,6344*
€ 295,87494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,9744*
€ 262,95954
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4714*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0373*
Zubehör
Hettich
9115956
ab € 5,827*
Zubehör
Hettich
9079232
ab € 0,7426*
Zubehör
Hettich
9117782
ab € 0,5047*
Zubehör
Hettich
9236527
ab € 0,4538*
Zubehör
Hettich
9219965
ab € 0,3798*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0428*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,3947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.