| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1370878 Herst.-Nr.: 9102824 EAN/GTIN: 4023149046377 |
| | |
|
| | |
| • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite links· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 50 Kg· Belastungsklasse (1) 50kg· Einbaubreite / Korpusseitendicke EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm)· Einbaubreite EB mm 10,5· Führungsart Verdeckte Führung· Für Korpusseitendicke KD mm 18mm· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 160mm· Nennlänge mm 300mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 300 mm | Mindestkorpustiefe: | 315 / 324 mm | Marke: | HETTICH | Einbaubreite: | 10,5 mm | Modell: | Silent System | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge |
| | |
| |