Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6+ Sil. Sys.,350mm,EB10,5mm,r.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1370883
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9102831
EAN/GTIN:
     4023149046513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
• Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 50 Kg· Belastungsklasse (1) 50kg· Einbaubreite / Korpusseitendicke EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm)· Einbaubreite EB mm 10,5· Führungsart Verdeckte Führung· Für Korpusseitendicke KD mm 18mm· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 192mm· Nennlänge mm 350mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Mindestkorpustiefe:
365 / 374 mm
Marke:
HETTICH
Einbaubreite:
10,5 mm
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,45248*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 9,09078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,7224*
€ 215,05966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,1424*
€ 211,98946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,77248*
€ 202,02925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,8224*
€ 197,32866
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,45248*
€ 173,08845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.