| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1370888 Herst.-Nr.: 9102852 EAN/GTIN: 4023149046629 |
| | |
|
| | |
| • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite links· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 50 Kg· Belastungsklasse (1) 50kg· Einbaubreite / Korpusseitendicke EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm)· Einbaubreite EB mm 12,5· Führungsart Verdeckte Führung· Für Korpusseitendicke KD mm 16mm· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand (min) 256mm· Lochabstand b1 mm 224mm· Mindestkorpustiefe KT mm 435mm· Nennlänge mm 420mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 420 mm | Mindestkorpustiefe: | 435 / 444 mm | Marke: | HETTICH | Einbaubreite: | 12,5 mm | Modell: | Silent System | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge |
| | |
| |