| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1370900 Herst.-Nr.: 9102877 EAN/GTIN: 4023149046551 |
| | |
|
| | |
| • Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System · Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3 · Aufschiebemontage · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite links· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 50 Kg· Belastungsklasse (1) 50kg· Einbaubreite / Korpusseitendicke EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm)· Einbaubreite EB mm 12,5· Führungsart Verdeckte Führung· Für Korpusseitendicke KD mm 16mm· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 352mm· Lochabstand b2 mm 64mm· Mindestkorpustiefe KT mm 635mm· Nennlänge mm 620mm Weitere Informationen: | | Nennlänge: | 620 mm | Mindestkorpustiefe: | 635 / 644 mm | Marke: | HETTICH | Einbaubreite: | 12,5 mm | Modell: | Silent System | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge |
| | |
| |