Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharn.,Türd. 32mm,o.Schl.auto. 8661,vern.,vorl.,95°,TH52x5,5,z.Anschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1371065
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9091580
EAN/GTIN:
     4023149254031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
• Sensys Dicktürscharnier · Türdicke bis 32 mm · Ohne Dämpfung · ohne Schließautomatik · für grifflose Anwendungen (Sensys 8661) · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 2 · Öffnungswinkel 95° · Für Türdicke 15-32 mm · Anschlagart vorliegend (B 12.5 mm) · TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm · Topftiefe 12.8 mm · Montage zum Anschrauben (TH 52) · Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Stahl vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Bohrbild: TH 52 x 5,5 mm · Durchmesser der Befestigungsbohrung: Ankörnung, Vorbohrung max. Ø 2,5 mm · Integrierte Auflagenverstellung: +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung: +3 mm / -2 mm · Komforteigenschaften: ohne Schließautomatik · Konstruktion: 90°-Konstruktion · Min. Türdicke: 15mm · Scharnieroberfläche: Stahl vernickelt · Schnellmontage Korpus: ja · Schnellmontage Tür: nein · Topf-Ausführung: TH 52 · Topfdurchmesser: 35mm · Türart: Dicktür, Standardtür / Holztür, Holzrahmentür (Profilbreite ab 50 mm), Aluminiumrahmentür (Profilbreite ab 50 mm) · Türeigenschaft: Auf Druck öffnend (Push to open) · Zuhaltung: nein · Max. Türdicke: 32mm
Weitere Informationen:
Basis:
12,5 mm
Montageart:
zum Anschrauben
Öffnungswinkel:
95 °
Anschlagart:
vorliegend
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: topfband, Aufschraubband, Türscharniere
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,8918*
€ 2,4218*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,9515*
€ 2,447*
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,0276*
€ 2,5476*
14 Tage
441
1
€ 6,99*
ab € 2,13*
€ 3,70*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 2,7514*
€ 4,6726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4218*
€ 2,88194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3818*
€ 2,83434
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8918*
€ 2,25124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9088250
ab € 0,0861*
Zubehör
Hettich
9073595
ab € 0,1096*
Zubehör
Hettich
9073596
ab € 0,1096*
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0306*
Zubehör
Hettich
9103006
ab € 0,0778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.