Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharn.,Türd. 10,o.Schl.auto. 8676,vern.,halb vorl.,110°,TH52x5,5,m.Muff. ø10x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1371089
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9094466
EAN/GTIN:
     4023149957437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
• Sensys Dünntürscharnier · Türdicke ab 10 mm · Ohne Dämpfung · ohne Schließautomatik · für grifflose Anwendungen (Sensys 8676) · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 3 · Öffnungswinkel 110° · Für Türdicke 10-19 mm · Anschlagart halb vorliegend (B 3 mm) · TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm · Topftiefe 7.8 mm · Montage mit Spreizmuffen (TH 58) · Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Stahl vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsbohrung: ø 10 x 8 · Bohrbild: TH 52 x 5,5 mm · Durchmesser der Befestigungsbohrung: Ø 10 mm · Integrierte Auflagenverstellung: +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung: +3 mm / -2 mm · Komforteigenschaften: ohne Schließautomatik · Konstruktion: 90°-Konstruktion · Min. Türdicke: 10mm · Scharnieroberfläche: Stahl vernickelt · Schnellmontage Korpus: ja · Topf-Ausführung: TH 58 · Topfdurchmesser: 35mm · Türart: Dünntür aus Holzwerkstoff, Holzrahmentür (Profilbreite ab 50 mm) · Türeigenschaft: Auf Druck öffnend (Push to open) · Zuhaltung: nein · Max. Türdicke: 19mm
Weitere Informationen:
Basis:
3 mm
Montageart:
mit Spreizmuffen
Öffnungswinkel:
110 °
Anschlagart:
halb vorliegend
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: topfband, topfscharnier 110°, Aufschraubband, Türscharniere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,8041*
€ 3,4941*
14 Tage
448
1
€ 6,99*
ab € 3,16*
€ 5,15*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4941*
€ 4,15798
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8041*
€ 3,33688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 174,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9088250
ab € 0,0861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.