Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoT.Atira Set Schubkasten,260x70mm,anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1371363
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9196273
EAN/GTIN:
     4023149775314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem
schubkastensystem hettich
Set besteht aus: · 1 Set Zarge · Abdeckkappen und Befestigungsmaterial · 1 Set Rückwandverbinder inkl. Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Anschlagseite links und rechts· Nennlänge mm 260mm· Schubkastenart doppelwandig
Weitere Informationen:
Gehäusebreite:
200 - 1200 mm
Ausstattung:
Komplettsets
Farbe:
anthrazit
Marke:
HETTICH
Höhe:
70
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Schubladen, Zusatzschublade, Zusatzschubladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,9492*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,006*
€ 22,61714
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,1407*
€ 21,58743
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,4902*
€ 19,62334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,6497*
€ 18,62314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,8192*
€ 17,63485
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9492*
€ 14,21955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.