Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoT.Atira Set Schubkasten,300x70mm,anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1371366
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9196274
EAN/GTIN:
     4023149775482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem
schubkastensystem hettich
Set besteht aus: · 1 Set Zarge · Abdeckkappen und Befestigungsmaterial · 1 Set Rückwandverbinder inkl. Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Anschlagseite links und rechts· Nennlänge mm 300mm· Schubkastenart doppelwandig
Weitere Informationen:
Gehäusebreite:
200 - 1200 mm
Ausstattung:
Komplettsets
Farbe:
anthrazit
Marke:
HETTICH
Höhe:
70
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Schubladen, Zusatzschublade, Zusatzschubladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,0694*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,3013*
€ 22,96855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,2939*
€ 21,76974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,6591*
€ 19,82433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,8442*
€ 18,8546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,9494*
€ 17,78979
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,0694*
€ 14,36259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.