Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoT.Atira Set Schubkasten,420x70mm,weiß,l. u.r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1371371
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9196235
EAN/GTIN:
     4023149772399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem
schubkastensystem hettich
Set besteht aus: · 1 Set Zarge · Abdeckkappen und Befestigungsmaterial · 1 Set Rückwandverbinder inkl. Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Anschlagseite links und rechts· Nennlänge mm 420mm· Schubkastenart doppelwandig
Weitere Informationen:
Gehäusebreite:
200 - 1200 mm
Ausstattung:
Komplettsets
Farbe:
weiß
Marke:
HETTICH
Höhe:
70
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Schubladen, Zusatzschublade, Zusatzschubladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,7407*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,1579*
€ 23,9879
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,294*
€ 22,95986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,5563*
€ 20,892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,5785*
€ 19,72842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,7607*
€ 18,75523
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7407*
€ 15,16143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.