Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoT.Atira Set Schubkasten,470x54mm,anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1371376
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9196272
EAN/GTIN:
     4023149775260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem
schubkastensystem hettich
Set besteht aus: · 1 Set Zarge inkl. Frontbefestigungen · Abdeckkappen und Befestigungsmaterial · 1 Set Rückwandverbinder inkl. Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Anschlagseite links und rechts· Nennlänge mm 470mm· Schubkastenart doppelwandig
Weitere Informationen:
Gehäusebreite:
200 - 1200 mm
Ausstattung:
Komplettsets
Farbe:
anthrazit
Marke:
HETTICH
Höhe:
54
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Schubladen, Zusatzschublade, Zusatzschubladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,4945*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,809*
€ 43,80271
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,3412*
€ 42,05603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,6056*
€ 38,80066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,9801*
€ 36,86632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,4445*
€ 35,03896
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,4945*
€ 29,14846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.