Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmarTray Stahl 50mm m.Kassette Einzelverpackung,anthra.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1371435
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9208294
EAN/GTIN:
     4023149988066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Schale mit Quadro Vollauszug und Silent System · Montage unter Tischplatte / Oberboden (oder Aufstellung auf Tischplatte / Oberboden) · Abschließbar · Abmessung außen (Breite x Tiefe x Höhe) 379,5 x 235 x 50 mm · Abmessung innen (Breite x Tiefe x Höhe) 310 x 212 x 38 mm · Belastbarkeit 6 kg · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 1 komplett montierte Schale mit Kassette · 1 Hebel-Zylinderschloss mit Schließzylinder und Schlüssel · Mit eingelegter · geräuschhemmender Filzeinlage in anthrazit · 4 Schrauben zur Montage unter Tischplatte / Oberboden · Montageanleitung mit Bohrschablone Hinweise: · Mit dem Verbindungsset ist die Kombination mit einem zweiten SmarTray Stahl mit Kassette oder einer SmarTray Stahl Ablage übereinander möglich · Deckelset für Montage auf Tischplatten / Oberböden separat erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Breite mm: 379.5 mm · Höhe mm: 50 mm · Belastbarkeit kg: 6 kg · Systemfarbe: anthrazit · Variante: Komponenten
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Marke:
HETTICH
Tiefe:
235 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Schubladen, Zusatzschublade, Zusatzschubladen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
773
€ 6,99*
ab € 109,49*
€ 138,79*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,2699*
€ 146,8643*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 146,8643*
€ 174,76852
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 141,548*
€ 168,44212
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 132,8553*
€ 158,09781
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 123,7226*
€ 147,22989
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 121,1199*
€ 144,13268
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 107,2699*
€ 127,65118
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.