Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrückwand InnoT.Atira,400 70mm,weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1371472
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194441
EAN/GTIN:
     4023149644757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Standardkorpusbreite Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Rückwände · Korpusbreite: 400 mm · Schubkastenart: doppelwandig · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Höhe:
70
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Gitterrückwände, Regal, Rückwand, Rückwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,792*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,4198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,676*
€ 154,31444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,03*
€ 149,9757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,894*
€ 141,48386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,364*
€ 136,09316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 112,012*
€ 133,29428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,792*
€ 115,18248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.