Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrückwand InnoT.Atira,450 144mm,anth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrückwand InnoT.Atira,450 144mm,anth
Stahlrückwand InnoT.Atira,450 144mm,anth
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1371473
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194483
EAN/GTIN:
     4023149658532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für StandardkorpusbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Komponenten Rückwände· Korpusbreite 450 mm· Schubkastenart doppelwandig· Varianten Komponenten
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Farbe:
anthrazit
Höhe:
144 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Gitterrückwände, Rückwand, Rückwände, Regal, 8000611210
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,8517*
€ 5,4752*
14 Tage
407
1
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 13,97*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,4752*
€ 6,51549
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,3725*
€ 6,39328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1425*
€ 6,11958
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9784*
€ 5,9243
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,8757*
€ 5,80208
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,7217*
€ 5,61882
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8517*
€ 4,58352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 109,504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.