Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrückwand InnoT.Atira,450 144mm,weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1371474
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194468
EAN/GTIN:
     4023149651380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Standardkorpusbreite Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Rückwände · Korpusbreite: 450 mm · Schubkastenart: doppelwandig · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Höhe:
144
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Gitterrückwände, Regal, Rückwand, Rückwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,654*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,4827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,636*
€ 142,36684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,564*
€ 138,71116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,182*
€ 132,30658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,648*
€ 125,72112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,474*
€ 123,13406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,654*
€ 106,68826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.