Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrückwand InnoT.Atira,450 70mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrückwand InnoT.Atira,450 70mm,weiß
Stahlrückwand InnoT.Atira,450 70mm,weiß
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1371478
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194442
EAN/GTIN:
     4023149644788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für StandardkorpusbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Komponenten Rückwände· Korpusbreite 450 mm· Schubkastenart doppelwandig· Varianten Komponenten
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Farbe:
weiß
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwände, Rückwand, Gitterrückwand, Regal, Rückwände, 8000611128
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,3756*
14 Tage
880
1
€ 6,99*
ab € 7,67*
€ 11,56*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,3756*
€ 4,01696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0756*
€ 3,65996
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,0085*
€ 3,58012
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9178*
€ 3,47218
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,8607*
€ 3,40423
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 135,024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.