Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrückwand InnoT.Atira,500 144mm,anth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrückwand InnoT.Atira,500 144mm,anth
Stahlrückwand InnoT.Atira,500 144mm,anth
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1371479
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194484
EAN/GTIN:
     4023149658594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für StandardkorpusbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Komponenten Rückwände· Korpusbreite 500 mm· Schubkastenart doppelwandig· Varianten Komponenten
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Farbe:
anthrazit
Höhe:
144 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwände, Rückwand, Gitterrückwand, Regal, Rückwände, 8000611211
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,0856*
€ 5,854*
14 Tage
310
1
€ 6,99*
ab € 9,66*
€ 14,43*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,854*
€ 6,96626
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,7363*
€ 6,8262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4763*
€ 6,5168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3148*
€ 6,32461
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,1971*
€ 6,18455
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,0356*
€ 5,99236
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0856*
€ 4,86186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 117,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.