Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrückwand InnoT.Atira,500 144mm,weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1371480
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194469
EAN/GTIN:
     4023149651557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Standardkorpusbreite Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Rückwände · Korpusbreite: 500 mm · Schubkastenart: doppelwandig · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Höhe:
144
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Gitterrückwände, Regal, Rückwand, Rückwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,996*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,7498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,326*
€ 151,51794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,918*
€ 147,46242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,16*
€ 139,4204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,312*
€ 133,65128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 109,996*
€ 130,89524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,996*
€ 113,04524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.