Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMans II Tablar-Sets Arena STYLE,pulv.besch. anthra. ,600,l.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1371528
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9207587
EAN/GTIN:
     4023149715297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für vollständigen und uneingeschränkten Zugriff im Eckschrank · Die Tablare sind einzeln komplett herausschwenkbar · Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm · Belastbarkeit 25 kg / Boden · Mit Schnellmontagesystem ClickFixx · Achse und optionale Dämpfung bitte separat bestellen · Arena Tablare Holzboden · melaminharzbeschichtet mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling Stahl verchromt oder pulverbeschichtet · Hinweis: Für ein LeMans II Highboard sind zwei Tablar-Sets erforderlich! Set besteht aus: · 2 Stück Arena STYLE / CLASSIC Rutschstopp Tablaren · 2 Stück Schwenkmechaniken · 1 Stück Bohrschablone Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: links · Ausführung Einhängetablare /-körbe: Arena STYLE · Beschlagsysteme für: Küchen · Breite mm: 600mm · Frontbreite mm: 600mm · Höhe mm: 600 - 750mm · Lichte Mindestkorpusbreite mm: 960mm · Material: Stahl · Oberfläche: pulverbeschichtet anthrazit · Reling: STYLE
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhängetablar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,0816*
€ 305,1816*
2 Tage
513
Frei Haus
ab € 280,22*
€ 343,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 305,1816*
€ 363,1661
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 303,3916*
€ 361,036
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 286,7816*
€ 341,2701
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 282,5916*
€ 336,284
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 247,0816*
€ 294,0271
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9248524
ab € 28,2922*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.