Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Universalablage 200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1371626
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9207614
EAN/GTIN:
4023149281693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zum Einhängen in das Wandprofil · Stellfläche 350 x 107 mm · Breite 350 mm Tiefe 110 mm Höhe 200 mm · Stahl pulverbeschichtet Mikrostruktur graphitschwarzWeitere technische Eigenschaften:· Beschlagsysteme für Küchen
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
... >
Lager 4757
>
Möbelbeschläge
>
Schrankinnenausstattungen
Weitere Suchbegriffe:
Ablage
,
8000622090
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,2447*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,0341*
€ 78,58058
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,9202*
€ 74,87504
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,8244*
€ 68,81104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,2205*
€ 65,7124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,6947*
€ 61,51669
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,2447*
€ 52,65119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen