Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss f.Schreibtischcontainer Sys.a Top 2000,r.,Chrom Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1371654
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9206802
EAN/GTIN:
     4023149910753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Küchen-Systemtechnik
• Vierrädriges Zahlenkombinationsschloss für indiviuelle Kombinationen · Codierung in geöffnetem Zustand über Codiertaste · Codierung und Codieränderung ohne zusätzliche Hilfsmittel · Verwischtechnik zum Schutz gegen Auslesen des Codes · d.h. beim Drehen des Knopfes verwischt die Zahlenkombination auf ″0000″ · Bei Verlust des Codes kann das Schloss über den Notschlüssel geöffnet werden · dieser ist separat zu bestellen · Einsetzbar für 19 mm Holzfronten · Beim Beistellcontainer mit SysTech Zarge erhöht sich die Blendenhöhe auf 3 Höheneinheiten · Abstandsmaß Blendenunterkante bis Mitte Schlossbohrung 146,5 mm · Kunststoff / Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: rechts · Farbe: Chrom Optik · Schließrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
520
€ 6,99*
ab € 44,33*
€ 59,48*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,5701*
€ 62,7512*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,7512*
€ 74,67393
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,2782*
€ 71,73106
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,0422*
€ 66,69022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,7161*
€ 63,92216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,6401*
€ 60,26172
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,5701*
€ 51,84842
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.