Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Blouson Plaline Nr.5600 Gr.50 orange/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1371770
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5600050
EAN/GTIN:
     4030913941455
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Plaline Warnschutz Blouson orange/zink 50. Bequem warnen. Der 25-prozentige Baumwollanteil sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/zink
Größe:
50
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
75 % Polyester, 25 % Baumwolle
Norm:
DIN EN 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,26*
€ 65,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,48*
€ 66,68*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,60*
€ 68,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,38*
€ 68,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,46*
€ 69,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5600024
ab € 48,99*
Ähnlich
Planam
5600025
ab € 49,38*
Ähnlich
Planam
5600026
ab € 49,23*
Ähnlich
Planam
5600027
ab € 49,41*
Ähnlich
Planam
5600028
ab € 49,46*
Ähnlich
Planam
5600029
ab € 49,16*
Ähnlich
Planam
5600042
ab € 49,01*
Ähnlich
Planam
5600044
ab € 49,09*
Ähnlich
Planam
5600046
ab € 49,10*
Ähnlich
Planam
5600048
ab € 49,26*
Ähnlich
Planam
5600052
ab € 49,15*
Ähnlich
Planam
5600054
ab € 49,05*
Ähnlich
Planam
5600056
ab € 54,06*
Ähnlich
Planam
5600058
ab € 54,40*
Ähnlich
Planam
5600060
ab € 54,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.