Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Blouson Plaline Nr.5601 Gr.58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Blouson Plaline Nr.5601 Gr.58
Warnschutz-Blouson Plaline Nr.5601 Gr.58
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1371798
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5601058
EAN/GTIN:
     4030913941738
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Plaline Warnschutz Blouson gelb/zink 58. Bequem warnen. Der 25-prozentige Baumwollanteil sorgt für einen angenehmen Tragekomfort.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/zink
Größe:
58
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
75 % Polyester, 25 % Baumwolle
Norm:
DIN EN 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, blouson 58, blouson, planam blouson, Warnschutzjacken, Jacken, Warnschutz-Jacke, 8000290459
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,01*
€ 73,57*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,86*
€ 75,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,00*
€ 75,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,55*
€ 78,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,11*
€ 81,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5600024
ab € 51,45*
Ähnlich
Planam
5601024
ab € 51,67*
Ähnlich
Planam
5601025
ab € 51,42*
Ähnlich
Planam
5601026
ab € 51,83*
Ähnlich
Planam
5601027
ab € 51,45*
Ähnlich
Planam
5601028
ab € 51,58*
Ähnlich
Planam
5601029
ab € 51,82*
Ähnlich
Planam
5601042
ab € 51,46*
Ähnlich
Planam
5601044
ab € 51,40*
Ähnlich
Planam
5601046
ab € 51,46*
Ähnlich
Planam
5601048
ab € 51,43*
Ähnlich
Planam
5601050
ab € 51,44*
Ähnlich
Planam
5601052
ab € 51,39*
Ähnlich
Planam
5601054
ab € 51,59*
Ähnlich
Planam
5601056
ab € 56,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.