Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Blouson Plaline Nr.5601 Gr.106 gelb/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1371806
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5601106
EAN/GTIN:
     4030913941813
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Plaline Warnschutz Blouson gelb/zink 106. Bequem warnen. Der 25-prozentige Baumwollanteil sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/zink
Größe:
106
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
75 % Polyester, 25 % Baumwolle
Norm:
DIN EN 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, warnparka planam, blouson, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,13*
€ 65,78*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,31*
€ 67,48*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,81*
€ 68,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,05*
€ 69,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 70,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5600024
ab € 49,20*
Ähnlich
Planam
5601024
ab € 49,42*
Ähnlich
Planam
5601025
ab € 49,17*
Ähnlich
Planam
5601026
ab € 49,37*
Ähnlich
Planam
5601027
ab € 49,46*
Ähnlich
Planam
5601028
ab € 49,11*
Ähnlich
Planam
5601029
ab € 49,17*
Ähnlich
Planam
5601042
ab € 49,45*
Ähnlich
Planam
5601044
ab € 49,11*
Ähnlich
Planam
5601046
ab € 49,11*
Ähnlich
Planam
5601048
ab € 49,24*
Ähnlich
Planam
5601050
ab € 49,08*
Ähnlich
Planam
5601052
ab € 49,22*
Ähnlich
Planam
5601054
ab € 49,14*
Ähnlich
Planam
5601056
ab € 54,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.