Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstechhalter ISO12164-3 Aufnahme-H.32mm li.HSK-T63 axial EWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1373292
Hersteller:
     EWS
Herst.-Nr.:
     122555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstechhalter
Abstechstahlhalter
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
axial · mit Hohlschaftkegel nach ISO 12164-3 Form T · HSK-T63 · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Stechschwertern (h mm = Aufnahme) Weitere technische Eigenschaften: · Norm: ISO12164-3 · h: 32mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
Schaft:
HSK-T63
Aufnahmehöhe:
32 mm
Bauform:
axial
Marke:
EWS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abstechhalter, Halter, Haltewerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,83*
€ 497,44*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,15*
€ 500,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,73*
€ 502,50*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,44*
€ 591,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,61*
€ 558,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,20*
€ 517,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,50*
€ 505,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 415,75*
€ 494,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,83*
€ 486,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.