Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstahlhalter ISO12164-3 Aufnahme-H.20mm HSK-T63 3-f.axial EWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1373440
Hersteller:
     EWS
Herst.-Nr.:
     S03500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...
3-fach axial · mit Hohlschaftkegel nach ISO 12164-3 Form T · HSK-T63 · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · für ISO Klemmhalter mit Vierkantschaft (h mm = Aufnahme) Weitere technische Eigenschaften: · A: 127mm · Norm: ISO12164-3 · h: 20mm
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-T63
Aufnahmehöhe:
20 mm
Bauform:
3-fach axial
Marke:
EWS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehstahlhalter, Halter, Haltewerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,97*
€ 629,26*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,79*
€ 633,68*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,13*
€ 636,02*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,26*
€ 748,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,25*
€ 711,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,21*
€ 673,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,55*
€ 657,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 541,15*
€ 643,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,97*
€ 635,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.