| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1374252 Herst.-Nr.: 180265 EAN/GTIN: 4019208320373 |
| |
|
| | |
| Stahlkörper · mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 · optimal für die Bearbeitung von Werkstücken mit höchster Rundlaufgenauigkeit · zum Einsatz auf Drehmaschinen und Teilapparaten · mit je 1 Satz nach außen und nach innen gestufter Spannbacken · zentrisch spannend · mit ganz gehärtetem Spiralring und beiseitig geschliffenen Gewindeflanken · Einstellgenauigkeit 0,005 mm · Wiederholgenauigkeit 0,015 mm · Das eingespannte Werkstücke kann über drei tangential angeordnete Einstellspindeln auf die gewünschte Rundlaufgenauigkeit eingestellt werden. Auch abgedichtet für Schleifmaschinen unter Wasser verfügbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 160 mm · Norm: DIN 6350 Weitere Informationen: | | Futter-Ø: | 160 mm | Durchgang-Ø: | 42 mm | Drehzahl max.: | 3600 min-¹ | Supplier Number: | 180265 | Backenanzahl: | 3-Backen | Material: | Stahl | Marke: | RÖHM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.227,57* | € 1.339,36* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.286,17* | € 1.349,17* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.296,34* | € 1.354,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.273,76* | € 1.362,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|