Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handspannfutter DIN 6350 Hi-Tru D.80mm STA 3-Backen RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1374256
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     180259
EAN/GTIN:
     4019208320342
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Stahlkörper · mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 · optimal für die Bearbeitung von Werkstücken mit höchster Rundlaufgenauigkeit · zum Einsatz auf Drehmaschinen und Teilapparaten · mit je 1 Satz nach außen und nach innen gestufter Spannbacken · zentrisch spannend · mit ganz gehärtetem Spiralring und beiseitig geschliffenen Gewindeflanken · Einstellgenauigkeit 0,005 mm · Wiederholgenauigkeit 0,015 mm · Das eingespannte Werkstücke kann über drei tangential angeordnete Einstellspindeln auf die gewünschte Rundlaufgenauigkeit eingestellt werden. Auch abgedichtet für Schleifmaschinen unter Wasser verfügbar. Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 80 mm · Norm: DIN 6350
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
80 mm
Durchgang-Ø:
19 mm
Drehzahl max.:
5000 min-¹
Supplier Number:
180259
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, röhm drehfutter zs-80/3, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Hi-Tru, Spannfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,08*
€ 838,73*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 729,44*
€ 844,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,73*
€ 998,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,05*
€ 927,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,57*
€ 897,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,19*
€ 874,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 727,61*
€ 865,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,08*
€ 849,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.