Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessgerätesatz Micromar 844 AS IP42 50-100mm 3-Punkt dig.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1374928
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4487763
EAN/GTIN:
     4059192021641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
Dreipunktausführung · digital · mit Pistolengriff und Messuhr · Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe · selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern · Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt · ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund · ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium · Ablesung 0,0005 mm 0,00002 inch Funktionen: ON/OFF ∙ RESET (Nullsetzen der Anzeige) ∙ mm/inch ∙ Reference-System ∙ LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Zählrichtungsumkehr · PRESET (Maßvoreinstellung) · TOL (Toleranzeingabe) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · Faktor einstellbar · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 8St. · Einstellringe-Ø: 60/85mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
50-100 mm
Ablesung:
0,0005 mm / 0,00002 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4487763
Schutzart:
IP42
Ausführung:
Dreipunktausführung
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.601,75*
€ 2.700,74*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.616,63*
€ 2.714,90*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.622,40*
€ 2.727,56*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.700,56*
€ 2.802,13*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.711,10*
€ 2.821,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.821,02*
€ 3.357,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.807,79*
€ 3.341,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.749,78*
€ 3.272,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.720,36*
€ 3.237,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.711,10*
€ 3.226,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.711,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48062
ab € 1,08*
Sonstiges
Mahr
4102915
ab € 82,90*
Sonstiges
Mahr
4102410
ab € 71,85*
Sonstiges
Mahr
4102357
ab € 94,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.