Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 150-175mm 3-Punkt Messtrommel-D.25mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1374933
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1921540
EAN/GTIN:
     4029713018283
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Dreipunktausführung · für Durchgangsbohrungen · ab 12 mm auch für Sacklochbohrungen · mit Gefühlsratsche · Skalen mattverchromt · Messflächen Hartmetall ab 12 mm Messbereich Messbereich bis 20 mm = Ablesung 0,001 mm · Messtrommel-Ø 16 mm Messbereich ab 20 mm = Ablesung 0,005 mm · Messtrommel-Ø 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Messtrommel-Ø: 25mm · Einstellringe-Ø: 175mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
150-175 mm
Ablesung:
0,005 mm
Messtiefe:
132 mm
Messgenauigkeit:
0,007 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
1921540
Ausführung:
Dreipunktausführung
Norm:
DIN 863/4
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, 3 punkt innenmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 823,44*
€ 904,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,49*
€ 980,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,76*
€ 984,86*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 937,39*
€ 1.016,51*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,92*
€ 1.028,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,51*
€ 1.209,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,55*
€ 1.189,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,52*
€ 1.160,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,53*
€ 1.139,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,39*
€ 1.115,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.