| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1375004 Herst.-Nr.: 437476 EAN/GTIN: 4019208227740 |
| |
|
| | |
| DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DIN 55026, DIN 55021, ASA B 5.9 mit zylindrischer Zentrieraufnahme · für Drehmaschinen · in Verbindung mit einer Grundplatte stationärer Einsatz auf Fräsmaschinen · Teilapparate und Bearbeitungszentren · die Backen lassen sich schnell und einfach wenden, austauschen oder über den ganzen Spannbereich versetzen · die Genauigkeit der Backen bleibt erhalten, wenn diese nur auf dem gleichen Futter eingesetzt und Grund- und Aufsatzbacken, für wiederkehrende Arbeiten, verschraubt aufbewahrt werden. · Technische Merkmale: · mit Backensicherung · Futterkörper steifer (garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung) · Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung · Außenform inkl. Spritzwasserkante · Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie bei DIN-Genauigkeitsklasse 1 gefordert · Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen · mit Sicherheitsschlüssel (Forderung nach EN 1550) Vorteile: · höhere Spannkraft · hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit · Optimierung der Verschleißteile · höherer Korrosionsschutz · Grund- und Aufsatzbacken anderer Hersteller kompatibel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit einteiligen Umkehrbacken · Ø: 160 mm · Norm: DIN 55026/55021 · Montageart: Befestigung vorne Weitere Informationen: | | Futter-Ø: | 160 mm | Durchgang-Ø: | 42 mm | Drehzahl max.: | 5400 min-¹ | Supplier Number: | 437476 | Backenausführung: | mit Umkehrbacken | Marke: | RÖHM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.817,19* | € 1.881,81* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.834,55* | € 1.895,73* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.837,27* | € 1.904,40* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.843,24* | € 1.912,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.943,62* | € 2.059,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|