Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangenfutter DIN 55026/55021 Duro-T D.160mm m.Grund-/ Aufsatzbacken RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1375005
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437490
EAN/GTIN:
     4019208227771
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DIN 55026, DIN 55021, ASA B 5.9 mit zylindrischer Zentrieraufnahme · für Drehmaschinen · in Verbindung mit einer Grundplatte stationärer Einsatz auf Fräsmaschinen · Teilapparate und Bearbeitungszentren · die Backen lassen sich schnell und einfach wenden, austauschen oder über den ganzen Spannbereich versetzen · die Genauigkeit der Backen bleibt erhalten, wenn diese nur auf dem gleichen Futter eingesetzt und Grund- und Aufsatzbacken, für wiederkehrende Arbeiten, verschraubt aufbewahrt werden. · Technische Merkmale: · mit Backensicherung · Futterkörper steifer (garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung) · Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung · Außenform inkl. Spritzwasserkante · Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie bei DIN-Genauigkeitsklasse 1 gefordert · Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen · mit Sicherheitsschlüssel (Forderung nach EN 1550) Vorteile: · höhere Spannkraft · hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit · Optimierung der Verschleißteile · höherer Korrosionsschutz · Grund- und Aufsatzbacken anderer Hersteller kompatibel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken · Ø: 160 mm · Norm: DIN 55026/55021 · Montageart: Befestigung vorne
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
160 mm
Durchgang-Ø:
42 mm
Drehzahl max.:
5400 min-¹
Supplier Number:
437490
Backenausführung:
mit Grund-/ Aufsatzbacken
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.618,79*
€ 1.671,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.684,00*
€ 1.743,36*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.659,91*
€ 1.743,57*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.748,36*
€ 1.804,46*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.967,43*
€ 2.139,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,50*
€ 2.546,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.099,19*
€ 2.498,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,68*
€ 2.434,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.008,85*
€ 2.390,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.967,43*
€ 2.341,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
241699
ab € 206,66*
Sonstiges
RÖHM
94016
ab € 53,52*
Sonstiges
RÖHM
236439
ab € 7,32*
Sonstiges
RÖHM
94012
ab € 134,30*
Sonstiges
RÖHM
94000
ab € 309,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.