Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangenfutter DIN 55026/55021 Duro-T D.315mm m.Grund-/ Aufsatzbacken RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1375009
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437493
EAN/GTIN:
     4019208227801
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DIN 55026, DIN 55021, ASA B 5.9 mit zylindrischer Zentrieraufnahme · für Drehmaschinen · in Verbindung mit einer Grundplatte stationärer Einsatz auf Fräsmaschinen · Teilapparate und Bearbeitungszentren · die Backen lassen sich schnell und einfach wenden, austauschen oder über den ganzen Spannbereich versetzen · die Genauigkeit der Backen bleibt erhalten, wenn diese nur auf dem gleichen Futter eingesetzt und Grund- und Aufsatzbacken, für wiederkehrende Arbeiten, verschraubt aufbewahrt werden. · Technische Merkmale: · mit Backensicherung · Futterkörper steifer (garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung) · Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung · Außenform inkl. Spritzwasserkante · Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie bei DIN-Genauigkeitsklasse 1 gefordert · Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen · mit Sicherheitsschlüssel (Forderung nach EN 1550) Vorteile: · höhere Spannkraft · hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit · Optimierung der Verschleißteile · höherer Korrosionsschutz · Grund- und Aufsatzbacken anderer Hersteller kompatibel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken · Ø: 315 mm · Norm: DIN 55026/55021 · Montageart: Befestigung vorne
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
315 mm
Durchgang-Ø:
87 mm
Drehzahl max.:
3300 min-¹
Supplier Number:
437493
Backenausführung:
mit Grund-/ Aufsatzbacken
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.275,66*
€ 4.351,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.296,18*
€ 4.371,87*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.406,62*
€ 4.482,22*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.414,18*
€ 4.489,77*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.479,77*
€ 4.555,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.482,22*
€ 5.333,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.462,52*
€ 5.310,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.410,98*
€ 5.249,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.406,62*
€ 5.243,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
94011
ab € 76,02*
Sonstiges
RÖHM
249680
ab € 343,12*
Sonstiges
RÖHM
94007
ab € 266,35*
Sonstiges
RÖHM
94019
ab € 104,60*
Sonstiges
RÖHM
236442
ab € 14,10*
Sonstiges
RÖHM
94015
ab € 220,09*
Sonstiges
RÖHM
94003
ab € 514,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.