Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangenfutter Duro-TA XT D.1000mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1375014
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     180313
EAN/GTIN:
     4019208325934
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
für Dreh- und Fräsmaschinen · zum Spannen von großen und kleinen Werkstücken · bewährter Duro-TA Grundkörper und die neuartigen Führungsbahnen ermöglichen flexibles und schnelles Umrüsten auf den gewünschten Spannbereich · das Großfutter zeichnet sich durch die gewichtsreduzierte Bauweise aus, somit ist eine maximale Ausnutzung des Maschinenpotenzials und die Aufnahme höherer Werkstückgewichte möglich · Vorteile: Gewichtsreduzierung um bis zu 75 %, dadurch Schonung der Maschinenspindel und geringere Wartungskosten · flexibler Spannbereich durch verlängerte Führungsbahnen · einfache Demontage der Führungsbahnen zum Spannen kleiner Werkstücke · kompakte Bauweise und reduzierte Bauhöhe um bis zu 78 %, dadurch minimale Störkontur und bessere Werkstückzugänglichkeit · hohe Steifigkeit und Stabilität durch direkte Auflage der fest verschraubten Führungsbahnen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 235kg · Grundfutter-Ø: 315mm · Ausführung: mit Führungsbahnen · Bauart: gewichtsreduzierte Grundplatte · Ø: 1000 mm
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
1000 mm
Spannkraft:
240 kN
Spann-Ø max.:
220-995 mm
Spann-Ø min.:
12-323 mm
Drehzahl max.:
570 min-¹
Supplier Number:
180313
Marke:
RÖHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, drehfutter dreibackenfutter röhm, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Duro-TA XT, Duro-TAXT, Spannfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29.958,60*
€ 31.535,38*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30.964,01*
€ 31.773,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.535,38*
€ 37.527,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.220,02*
€ 37.151,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30.904,67*
€ 36.776,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30.589,32*
€ 36.401,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29.958,60*
€ 35.650,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.