| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1376767 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ZE-RT-150 EAN/GTIN: 4049794051283 |
| |
|
| | |
| für Fräs-, Bohr-, Schleif-, und Anreißarbeiten · horizontal und vertikal einsetzbar · Übersetzung 90:1 · 360° Skalierung · Skalenteilung 1' mit Nonius 10" · Vorschub 4° je Umdrehung · Parallelität 0,02 mm · Rechtwinkligkeit 0,02 mm · Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm Weitere technische Eigenschaften: · A: 205mm · D: 150mm · Typ: 150 · H1: 102mm · B: 163mm · A1: 78mm · E: 11mm · H: 80mm Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | MK2 | Nuten: | 3 | für Ø: | 150 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,97* | € 329,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,59* | € 330,33* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,15* | € 336,70* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,29* | € 339,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|