| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1376768 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ZE-RT-200 EAN/GTIN: 4049794051290 |
| |
|
| | |
| für Fräs-, Bohr-, Schleif-, und Anreißarbeiten · horizontal und vertikal einsetzbar · Übersetzung 90:1 · 360° Skalierung · Skalenteilung 1' mit Nonius 10" · Vorschub 4° je Umdrehung · Parallelität 0,02 mm · Rechtwinkligkeit 0,02 mm · Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm Weitere technische Eigenschaften: · A: 265mm · D: 205mm · Typ: 200 · H1: 135mm · B: 219mm · A1: 100mm · E: 14mm · H: 102mm Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | MK3 | Nuten: | 3 | für Ø: | 205 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 379,24* | € 465,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,65* | € 469,03* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,48* | € 470,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|